曜日別特売

水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄

水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄 - 安藤計器製工所

水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。

全長(mm)300設置方式全没内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
目盛(℃)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751516071-58-3-6~360.2-6~3664-7657-21
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751516251-58-4-10~400.2-10~4064-7657-23
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751516431-59-1-115~300.1+15~3064-7657-25
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751516161-58-3-1-10~350.2-10~3564-7657-22
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751516341-59-31-10~350.1-10~3564-7657-24
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751516161-58-3-1751516251-58-41-58-3-1 水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄 安藤計器製工所 75151625水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄安藤計器製工所1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする