シルバー身長計 YS201シリーズ

シルバー身長計 YS201シリーズ - 吉田製作所
測定範囲(cm)60~200最小目盛(mm)1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75152228YS201-P2134×300×450約4.5(組立時)柱/アルミ製(アルマイト加工)、台/メラミン化粧合板(ピンク色)
28,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75152219YS201-S2120×300×410約8.0(組立時)柱/アルミ製(アルマイト加工)、台/スチール製(ハンマートン塗装)
28,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする