吉田製作所
シルバー身長計 幼児用 YS202シリーズ
測定範囲(cm)
50~150
最小目盛(mm)
1
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75152237
YS202-S
1620×280×360
約6.5(組立時)
柱/アルミ製(アルマイト加工)、台/スチール製(ハンマートン塗装)
¥
27,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75152246
YS202-P
1634×300×450
約4.0(組立時)
柱/アルミ製(アルマイト加工)、台/メラミン化粧合板(ピンク色)
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000