ターボ分子ポンプ TMP-B300シリーズ

ターボ分子ポンプ TMP-B300シリーズ - 島津製作所

コントローラ一体型仕様で、ローカル(本体のみ)での起動・停止・リセット操作が可能です。
全方位取付可能 (垂直、水平、倒立)取付が可能で、柔軟なレイアウトを可能にしています。
磁気軸受とセラミック軸受との組合せ、独自のダンピング機構により低振動と軸受冷却機能を実現し、信頼性が高く長寿命です。
高い背圧でも高真空排気を行う事ができ、補助ポンプの小型/軽量化が可能となり、真空排気系のコスト削減に貢献します。

排気速度280L/s(N2)取付方向全方位所要電力最大180W仕様H2圧縮比:1×105内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75152499TMP-B300,ICF15210-8オーダ(ベーキング後)ICF152(吸気口)、KF16(排気口)
1,320,000
取扱い終了
返品不可
75152508TMP-B300,VG10010-6オーダVG100(吸気口)、KF16(排気口)
1,200,000
取扱い終了
返品不可
75152517TMP-B300,ISO100K10-6オーダISO100K(吸気口)、KF16(排気口)
1,200,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする