日本計量器工業
JCSS基準器型温度計
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)
400
目盛(℃)
0.1
校正証明書
付き
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
目盛範囲(℃)
選択してください
0~50
50~100
100~150
150~200
200~250
250~300
300~360
-50~0
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
目盛範囲(℃)
コード
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75152754
-
-50~0
JC-1010
No.0
61-0015-67
¥
303,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75152763
-
0~50
JC-1011
No.1
61-0015-68
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75152779
-
50~100
JC-1012
No.2
61-0015-69
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75152788
-
100~150
JC-1013
No.3
61-0015-70
¥
201,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75152797
-
150~200
JC-1014
No.4
61-0015-71
¥
224,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75152806
-
200~250
JC-1015
No.5
61-0015-72
¥
272,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75152815
-
250~300
JC-1016
No.6
61-0015-73
¥
303,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75152824
-
300~360
JC-1017
No.7
61-0015-74
¥
352,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000