トライメイト
ネックストラップ ワンタッチ着脱式
真ん中のボタンを押せば、着脱式リングストラップが外れるため首にかけたまま様々なシーンに対応します。
用途
急な着信、メールやネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、
改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。
質量(g)
8
耐荷重(kg)
約2
長さ(cm)
50
内容量
1個
注意
付けたまま激しい運動をすると携帯電話が落下する恐れがありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75084994
TR-STP005-BK
ブラック
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
75085003
TR-STP005-WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください