曜日別特売

マグネットフック ブラック

マグネットフック ブラック - トライメイトマグネットフック ブラック - トライメイトマグネットフック ブラック - トライメイトマグネットフック ブラック - トライメイト
(3件のレビュー)

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
ブラック塗装

用途服、鞄などの吊り下げにブラック耐荷重(kg)垂直:3、水平:2特性超強力内容量1個
注意
強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75085019TR-MGF001-16BK1632非回転、前後180度稼動タイプ
オープン
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
75085028TR-MGF001-20BK2044自在回転、前後180度稼動タイプ
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: ステンレスの壁に額縁を吊るす
建設業・工事業

ブラック色がありがたい。額縁を飾るので、フックを目立たせたくなかったので、コンパクトのも良かった。マグネットの耐荷重が少し足りない気がする。

対象商品 : 75085028
2024-05-11
用途: 靴箱
サービス業

靴箱の扉の裏側に磁気シートを張り使用 磁気力強いので色々な物が掛けられる

対象商品 : 75085028
2022-03-07
用途: ガレージ内の用具整理
サービス業

届いた第一印象は非常に小さいことでした。しかし、磁石の強度は素晴らしくてかなり強力でした。あとは耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする