モノタロウ

100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機

100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 - モノタロウ100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 - モノタロウ100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 - モノタロウ100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 - モノタロウ100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 - モノタロウ100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 - モノタロウ

SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。
適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。
溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。

用途溶接作業に付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3内容量1台
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908377MS-100
39,980
43,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする