曜日別特売

電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ

電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ - エレコム電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ - エレコム

10個の差込口と4個のUSB-Aポートを備えた細身のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は24W(5V/4.8A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。

付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×34×34※本体のみ(突起部を除く)使用地区日本国内専用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75086123ECT-1925BKブラック【USB側】AC100~240V(50/60Hz)
6,970
4,698
5,168(税込)
当日出荷
75086139ECT-1925WHホワイトUSB側:AC100-240V(50/60Hz)
5,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 ECT-1925BK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする