尾崎亀商店 尾崎亀商店の 塗装・養生・内装用品 尾崎亀商店の ヘラ/盛板/コテ 尾崎亀商店の ヘラ KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5 KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5 注文コード 75085527 (1件のレビュー) プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 材質緑色:NR緑ゴム#10 長さ(mm)1000 幅(mm)80 厚さ(mm)5 色緑 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 87001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75085527 87001 ¥1,670 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘラ/盛板/コテ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コーキングヘラ 小 ハンディ・クラウン 税込¥747 ¥679 バスケットへ KO仕上げゴム削(サク)ショート グレシリ1+2 尾崎亀商店 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ3+2 尾崎亀商店 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ2+2 尾崎亀商店 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ カキスコ 尾崎亀商店 税込¥17,578~ ¥15,980~ KO仕上げゴム削(サク)ショート グレシリ1+2 尾崎亀商店 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ2+2 尾崎亀商店 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ3+2 尾崎亀商店 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ コーキング仕上げバッカー ハンディ・クラウン 税込¥438~ ¥398~ コーキング仕上げヘラ 神指 本体 ハンディ・クラウン 税込¥1,428~ ¥1,298~ コーキング仕上げヘラ 神指 替ゴム ハンディ・クラウン 税込¥659~ ¥599~ コーキング仕上げヘラ 太鼓 替ゴム ハンディ・クラウン 税込¥824~ ¥749~ コーキング仕上げヘラ 太鼓 本体 ハンディ・クラウン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ KO仕上げベラ円熟用替えゴム 尾崎亀商店 税込¥1,088 ¥989 はがしヘラ ハンディ・クラウン 税込¥307~ ¥279~ コーキング仕上げヘラ 円熟 本体 ハンディ・クラウン 税込¥1,077~ ¥979~ スクレーパー 坂爪製作所(sakazume) 税込¥769~ ¥699~ 貫通皮スキ EVAハンドル TAKAGI(高儀) 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ ベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形) ROLLINGDOG 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ T1000シリーズ 仕上げコテ ROLLINGDOG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ヘラ/盛板/コテヘラコーキングヘラ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 75085527 2024-05-27 用途: シール仕上げ 滉美建創 様 (建設業・工事業) ALCの仕上げに使ってます。傷がつきにくくて使いやすいです。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります ゴムベラ プラスチックヘラ ステンレスヘラ 木べら・竹べら コーキングヘラ サッシヘラ 地ベラ その他ヘラ パテベラ 金ベラ のりヘラ クロスヘラ 角ベラ シェアする マイページ 最近見た商品