KO仕上げゴム 削(サク) アオミド3+2

KO仕上げゴム 削(サク) アオミド3+2 - 尾崎亀商店
(1件のレビュー)

プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。

材質青色:青スポンジC-1202 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5青、緑内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7508568587027
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75085685
2024-04-22
用途: 改修防水工事
app建設業・工事業

作業性操作性抜群仕上がり具合も間違いなく良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする