シーカ・ハマタイト
ハマタイト プライマー No.30
ウレタンシーリング材専用のプライマーです。
仕様
使用シーリング:sc-PU2NB
タイプ
1成分形
乾燥時間(分)
5℃:60以上、20℃:30以上、35℃:15以上
主成分
合成ゴム、合成樹脂
外観
淡黄色透明
有効時間
開栓後(不使用時密栓):当日内
危険等級
Ⅱ
溶剤
酢酸エチル
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
ホルムアルデヒド等級
SIA F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75085789
45030
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください