カルマゼ 4L6L

カルマゼ 4L6L - 尾崎亀商店

日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!
撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!

無負荷回転数(min-1[r.p.m])45本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32モーター撹拌:安全回路付缶径(mm)217寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7508579886022
140,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7508580785521
153,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7508580785521654114248571485521 日本ソセーカルマゼ4L6Lステンレス羽根セット 尾崎亀商店 65411424日本ソセーカルマゼ4L6Lステンレス羽根セット尾崎亀商店1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする