曜日別特売

液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI、USB Type-C/ブラック/タッチパネル/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI、USB Type-C/ブラック/タッチパネル/スピーカー:あり - JAPANNEXT
(1件のレビュー)

本製品はHDRに対応した15.6型フルHD(1920×1080)解像度ポータブル液晶モニターです。
携帯性と機能性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。
USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。
液晶はIPSパネルを搭載、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく、広視野角上下左右170°を実現していますのでセカンドディスプレイとして横に置いた際でもはっきりと見やすく表示が可能です。
JN-MD-IPS1563FHDR-Tはタッチパネルを搭載し、タッチでの直感的な操作が可能です。
タッチ機能はWindows10のPCおよび一部のType-C対応アンドロイドスマートフォンで使用可能です。
インターフェースはUSB Type-C × 2(ハイブリッド)、miniHDMI ×1を装備、パソコンだけでなく、ゲームやスマートフォンなど様々な機器との接続が可能です。
ブルーライト軽減、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。
付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことで縦横どちらの向きでもスタンドとして使用することができます。
1.5W×2のスピーカーを内蔵していますので動画、ゲームなどをお楽しみ頂けます。

付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース質量(kg)0.75サイズ15.6規格2K/FHD(Full-HD)使用温度(℃)0~40表面処理ノングレアコントラスト比800:1表示色26.2万色解像度1920×1080視野角H:170°/V:170°応答速度30msスピーカー1.5w×2色(本体)ブラック画面サイズ15.6インチ使用環境湿度(%)20~80、non-condensingアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS系ブルーライトカット対応輝度(cd/m2)220入力ポートminiHDMI×1、Type-C×2角度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75086979JN-MD-IPS1563FHDR-T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75086979
2024-04-12
用途: PC作業
サービス業

軽量・小型で動作は全く問題なし。
ただ、タッチする際に多少ぐらつくのでちゃんと固定できるように補助スタンドが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする