本製品はWQHD(2560 × 1440)解像度に対応した液晶モニターです。Full HDよりも解像度が約1.8倍広く、テレワークなどでも高い生産性を実現します。
入力端子はHDMI、DisplayPortを搭載、様々な機器との接続が可能です。HDCPに対応していますので動画サービスなどをお楽しみ頂けます。
さらにUSB Type-C端子を搭載、65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。ベゼル幅は上部左右約3mm美しく映像を映し出します。
100×100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。