曜日別特売

ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃

ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ - Bears Rockふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ - Bears Rockふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ - Bears Rockふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ - Bears Rockふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ - Bears Rockふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ - Bears Rockふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ - Bears Rockふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ - Bears Rock
(3件のレビュー)

封筒型の最大の特徴でもあるフルオープンが可能なので、夏の暑い時期などは、敷布団(マット)としてや掛布団として様々な場面で活躍できます。
このクラスの寝袋としては幅がかなり広めで、圧迫感がないので布団のようにゆったり眠れます。
【寝心地と保温力】
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。
中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで暖かく眠れます。
【さらっと ふんわり 気持いい】
内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。
【洗えて清潔】
中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。
水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。
キャンプや車中泊、防災用などのいろんな使い方に対応できます。
1年を通してご利用いただける使いやすい寝袋です。
【ふんわり暖かい】
ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。

用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊質量(kg)2.2モカラインタイプ封筒型寸法(cm)収納時/直径30×40、使用時/230×80材質(内部)吸水性PGポリエステル対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬)使用限界温度(℃)-15材質(表面)300Tポリエステル材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維快適温度環境(℃)28~0
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75087636FX-4031個
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
75087645FX-403(4個セット)1箱(4個)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 車中泊やキャンプ等に。
製造業

しばらく使ってみた感想です。
確かにふわふわでゆったり包んでくれる寝袋なのですが、見た目よりはるかに
冷気を通します。
-5℃だとすると厚着をして入るか、電気湯たんぽ等の補助具が無いと寒くて
寝られないでしょう。
あとはファスナーがとんでもなく使いづらいです。
初めて使う方はファスナーを噛み込ませないで最後まで閉めるのは不可能だと
思います。

2025-01-21
用途: 車中泊やキャンプ等に。
製造業

-15℃~と書いてありますが、-15℃だとしたらこの寝袋ではとても寒くて寝られないでしょう。
厚着をして入ったとしてもせいぜい-2~-5くらいが限界だと思います。
商品じたいは悪くないので商品名に偽りありということです。
厚手の起毛パジャマを着て-5℃くらいの場所で車中泊しましたが、車内温度は0℃まで下がり寒くて寝られませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 75087636
2024-01-08
用途: 石川県災害用
株式会社飛竜製造業

総社市経由で寄付します。
よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする