曜日別特売

可調節ケーブルロックアウトデバイス

可調節ケーブルロックアウトデバイス - セーフラン安全用品可調節ケーブルロックアウトデバイス - セーフラン安全用品可調節ケーブルロックアウトデバイス - セーフラン安全用品可調節ケーブルロックアウトデバイス - セーフラン安全用品可調節ケーブルロックアウトデバイス - セーフラン安全用品可調節ケーブルロックアウトデバイス - セーフラン安全用品可調節ケーブルロックアウトデバイス - セーフラン安全用品可調節ケーブルロックアウトデバイス - セーフラン安全用品

本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。
ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。
強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。

用途ロックアウト、タグアウト用途に。耐荷重(kg)約81.63寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35適合パドロック対応数:4ケーブル長(m)1.8材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング)アズワン品番65-1844-61ケーブル径(Φmm)6内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※商品にパドロックは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7508761837039
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする