曜日別特売

真空包装機(チャンバー式)

真空包装機(チャンバー式) - SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式) - SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式) - SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式) - SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式) - SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式) - SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式) - SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式) - SURE(石崎電機製作所)

オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。
シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。
傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。

付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75087803NL-281V-10
428,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする