ユタカメイク
フレコンバッグ(排出口有り)・1立米用
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途
大型土のうとして。
仕様
排出口:あり
トラスコ品番
397-7803
質量(kg)
1.98
縦(mm)
Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48906751
W-61
PP
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください