【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー 4Pブリンク

【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク - ユニベール【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク - ユニベール【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク - ユニベール【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク - ユニベール【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク - ユニベール【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク - ユニベール【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク - ユニベール【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク - ユニベール

1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
UVカット70%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断・断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断・保温効果率20%以上。
アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
幅100cmのサイズは厚地2枚+薄地2枚、幅150cm・幅200cmのサイズは厚地1枚+薄地1枚が入っています。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※カーテンを吊った際、レースの裾が見えないよう、レースがドレープより2cm短くなっております。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75088388幅100cm×長さ105cm1セット(4枚)ベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215168幅100×長さ105cm 4枚組1セット(4枚)ブルー
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088397幅100cm×長さ135cm1セット(4枚)ベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
36215177幅100×長さ105cm 4枚組1セット(4枚)ライトグレー
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
75088406幅100cm×長さ178cm1セット(4枚)ベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215186幅100×長さ105cm 4枚組1セット(4枚)ネイビー
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088415幅100cm×長さ200cm1セット(4枚)ベージュ
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215195幅100×長さ135cm 4枚組1セット(4枚)ネイビー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215211幅150×長さ135cm 2枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215220幅200×長さ135cm 2枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215229幅150×長さ135cm 2枚組1セット(4枚)ブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215238幅150×長さ135cm 2枚組1セット(4枚)ライトグレー
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215247幅150×長さ135cm 2枚組1セット(4枚)ネイビー
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215256幅100×長さ178cm 4枚組1セット(4枚)ネイビー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215265幅100×長さ190cm 4枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215281幅150×長さ178cm 2枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215290幅200×長さ178cm 2枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215299幅100×長さ190cm 4枚組1セット(4枚)ブルー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088528幅100cm×長さ135cm1セット(4枚)ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215308幅150×長さ178cm 2枚組1セット(4枚)ブルー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088537幅100cm×長さ178cm1セット(4枚)ブルー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215317幅200×長さ178cm 2枚組1セット(4枚)ブルー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088546幅100cm×長さ200cm1セット(4枚)ブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215326幅100×長さ190cm 4枚組1セット(4枚)ライトグレー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215335幅150×長さ178cm 2枚組1セット(4枚)ライトグレー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215351幅200×長さ178cm 2枚組1セット(4枚)ライトグレー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215360幅150×長さ178cm 2枚組1セット(4枚)ネイビー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088589幅100cm×長さ135cm1セット(4枚)ライトグレー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215369幅200×長さ178cm 2枚組1セット(4枚)ネイビー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088598幅100cm×長さ178cm1セット(4枚)ライトグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
36215378幅150×長さ200cm 2枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088607幅100cm×長さ200cm1セット(4枚)ライトグレー
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
36215387幅150×長さ200cm 2枚組1セット(4枚)ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215396幅150×長さ200cm 2枚組1セット(4枚)ライトグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
36215405幅150×長さ200cm 2枚組1セット(4枚)ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215421幅150×長さ210cm 2枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215430幅200×長さ215cm 2枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215439幅150×長さ210cm 2枚組1セット(4枚)ブルー
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215448幅150×長さ210cm 2枚組1セット(4枚)ライトグレー
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215457幅100×長さ200cm 4枚組1セット(4枚)ネイビー
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215466幅100×長さ210cm 4枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215475幅150×長さ215cm 2枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215491幅200×長さ220cm 2枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215500幅100×長さ210cm 4枚組1セット(4枚)ブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215509幅200×長さ220cm 2枚組1セット(4枚)ブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215518幅100×長さ210cm 4枚組1セット(4枚)ライトグレー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215527幅200×長さ220cm 2枚組1セット(4枚)ライトグレー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215536幅100×長さ210cm 4枚組1セット(4枚)ネイビー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215545幅200×長さ220cm 2枚組1セット(4枚)ネイビー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
36215561幅150×長さ220cm 2枚組1セット(4枚)ベージュ
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする