曜日別特売

キャナル

キャナル - ユニベールキャナル - ユニベールキャナル - ユニベールキャナル - ユニベールキャナル - ユニベールキャナル - ユニベールキャナル - ユニベールキャナル - ユニベール

2級遮光のあるドレープカーテンです。〈br〉形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。〈br〉人気色の4色展開!サイズも豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!〈br〉アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75088826幅100cm×長さ135cm1セット(2枚)100135ベージュ
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75088835幅100cm×長さ178cm1セット(2枚)100178ベージュ
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75088844幅100cm×長さ200cm1セット(2枚)100200ベージュ
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75088853幅150cm×長さ178cm1セット(1枚)150178ベージュ
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75088869幅100cm×長さ135cm1セット(2枚)100135ブラウン
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75088878幅100cm×長さ178cm1セット(2枚)100178ブラウン
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088887幅100cm×長さ200cm1セット(2枚)100200ブラウン
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088896幅150cm×長さ178cm1セット(1枚)150178ブラウン
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75088905幅100cm×長さ105cm1セット(2枚)100105グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088914幅100cm×長さ135cm1セット(2枚)100135グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75088923幅100cm×長さ178cm1セット(2枚)100178グレー
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088939幅100cm×長さ200cm1セット(2枚)100200グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088948幅150cm×長さ178cm1セット(1枚)150178グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75088957幅150cm×長さ220cm1セット(1枚)150220グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088966幅200cm×長さ178cm1セット(1枚)200178グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75088975幅200cm×長さ220cm1セット(1枚)200220グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75088984幅100cm×長さ105cm1セット(2枚)100105ネイビー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75088993幅100cm×長さ135cm1セット(2枚)100135ネイビー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75089009幅100cm×長さ178cm1セット(2枚)100178ネイビー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75089018幅100cm×長さ200cm1セット(2枚)100200ネイビー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75089027幅150cm×長さ178cm1セット(1枚)150178ネイビー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75089036幅150cm×長さ220cm1セット(1枚)150220ネイビー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75089045幅200cm×長さ178cm1セット(1枚)200178ネイビー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75089054幅200cm×長さ220cm1セット(1枚)200220ネイビー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする