ユニベール
2級遮光・形状記憶カーテン ブルーメン
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途
ご家庭、事務所、オフィスに
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(cm)
長さ(cm)
寸法(幅W×長さL)(cm)
機能
混率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75089228
幅100cm×長さ135cm
オレンジ
100
135
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75089237
幅100cm×長さ178cm
オレンジ
100
178
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75089246
幅100cm×長さ200cm
オレンジ
100
200
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03929399
幅100×長さ135 2枚組
ブラウン
-
-
100×135
2級遮光、形状記憶
ポリエステル100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03929408
幅100×長さ178 2枚組
ブラウン
-
-
100×178
2級遮光、形状記憶
ポリエステル100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03929417
幅100×長さ200 2枚組
ブラウン
-
-
100×200
2級遮光、形状記憶
ポリエステル100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください