昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア

昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア - ユニベール

UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。
サイズが30サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

用途
・ご家庭、事務所、オフィスに。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ホワイト
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(cm)
紫外線防御率(%)
機能
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75089377幅100cm×長さ103cm1セット(2枚)10010385以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75089386幅100cm×長さ133cm1セット(2枚)10013385以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75089395幅100cm×長さ176cm1セット(2枚)10017685以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75089404幅100cm×長さ188cm1セット(2枚)10018885以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75089413幅100cm×長さ198cm1セット(2枚)10019885以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75089429幅100cm×長さ208cm1セット(2枚)10020885以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75089438幅100cm×長さ218cm1セット(2枚)10021885以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75089447幅150cm×長さ133cm1セット(1枚)15013385以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75089456幅150cm×長さ176cm1セット(1枚)15017685以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75089465幅150cm×長さ198cm1セット(1枚)15019885以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75089474幅150cm×長さ218cm1セット(1枚)15021885以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75089483幅150cm×長さ228cm1セット(1枚)15022885以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75089499幅200cm×長さ133cm1セット(1枚)20013385以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75089508幅200cm×長さ176cm1セット(1枚)20017685以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75089517幅200cm×長さ218cm1セット(1枚)20021885以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75089526幅200cm×長さ228cm1セット(1枚)20022885以上--
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
76416778幅100cm×長さ148cm1セット(2枚)100148-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
76416787幅100cm×長さ183cm1セット(2枚)100183-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
76416796幅100cm×長さ213cm1セット(2枚)100213-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
76416805幅100cm×長さ228cm1セット(2枚)100228-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
76416814幅100cm×長さ238cm1セット(2枚)100238-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
76416823幅150cm×長さ183cm1セット(1枚)150183-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
76416839幅150cm×長さ188cm1セット(1枚)150188-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
76416848幅150cm×長さ208cm1セット(1枚)150208-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
76416857幅150cm×長さ213cm1セット(1枚)150213-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
76416866幅150cm×長さ238cm1セット(1枚)150238-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
76416875幅200cm×長さ183cm1セット(1枚)200183-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
76416884幅200cm×長さ198cm1セット(1枚)200198-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
76416893幅200cm×長さ213cm1セット(1枚)200213-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
76416909幅200cm×長さ238cm1セット(1枚)200238-UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする