曜日別特売

昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル

昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル - ユニベール
(4件のレビュー)

UVカット75%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。
サイズが34サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

用途
・ご家庭、事務所、オフィスに。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ホワイト
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(cm)
紫外線防御率(%)
機能
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75089596幅100cm×長さ133cm1セット(2枚)10013375以上--
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75089605幅100cm×長さ176cm1セット(2枚)10017675以上--
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75089614幅100cm×長さ198cm1セット(2枚)10019875以上--
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
75089623幅150cm×長さ176cm1セット(1枚)15017675以上--
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417173幅100cm×長さ103cm1セット(2枚)100103-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417189幅100cm×長さ108cm1セット(2枚)100108-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417198幅100cm×長さ118cm1セット(2枚)100118-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417207幅100cm×長さ148cm1セット(2枚)100148-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417216幅100cm×長さ183cm1セット(2枚)100183-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417225幅100cm×長さ188cm1セット(2枚)100188-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
76417234幅100cm×長さ208cm1セット(2枚)100208-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417243幅100cm×長さ213cm1セット(2枚)100213-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76417259幅100cm×長さ218cm1セット(2枚)100218-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
76417268幅100cm×長さ223cm1セット(2枚)100223-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
76417277幅100cm×長さ228cm1セット(2枚)100228-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417286幅100cm×長さ238cm1セット(2枚)100238-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417295幅150cm×長さ133cm1セット(1枚)150133-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417304幅150cm×長さ183cm1セット(1枚)150183-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417313幅150cm×長さ188cm1セット(1枚)150188-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417329幅150cm×長さ198cm1セット(1枚)150198-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417338幅150cm×長さ208cm1セット(1枚)150208-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417347幅150cm×長さ213cm1セット(1枚)150213-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417356幅150cm×長さ218cm1セット(1枚)150218-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417365幅150cm×長さ223cm1セット(1枚)150223-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76417374幅150cm×長さ228cm1セット(1枚)150228-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417383幅150cm×長さ238cm1セット(1枚)150238-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
76417399幅200cm×長さ133cm1セット(1枚)200133-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417408幅200cm×長さ176cm1セット(1枚)200176-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
76417417幅200cm×長さ183cm1セット(1枚)200183-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417426幅200cm×長さ198cm1セット(1枚)200198-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417435幅200cm×長さ213cm1セット(1枚)200213-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417444幅200cm×長さ218cm1セット(1枚)200218-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76417453幅200cm×長さ228cm1セット(1枚)200228-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76417469幅200cm×長さ238cm1セット(1枚)200238-防炎、UVカット、ミラー、省エネポリエステル100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 部屋のカーテンとして使用
医療・福祉・介護関連業

防炎ですが安価で購入できました。
これから使用しますが、品質的にも特に問題なさそうなので大変満足です。

2025-04-26
用途: 満足です
株式会社ほたるの宿医療・福祉・介護関連業

施設のカーテンが古くなりましたので、購入しました。
サイズもぴったり、お安い値段の割には、生地も安っぽくないし
良い買い物をしました。
ありがとうございました。

2025-05-27
用途: 自宅用
サービス業

古いレースカーテンを交換した。部屋が明るくなった。

対象商品 : 76417259
2024-07-23
用途: それまで使用していた部品が劣化したため。
社会福祉法人白石ひまわりサービス業

新しいカーテンに取り換えただけでも、部屋がリニューアルされたかのようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする