DeltaTRAK
デジタル LCD 環境温度記録計 高温タイプ
見やすい液晶表示で現在の温度を確認、データを記録
チャート紙(別売り)の取り替えと電池交換を行えば、繰り返し使用可能
壁掛け用ブラケットとネジ付き
用途
温室、孵化場、ウォークイン冷蔵庫、研究所、クリーンルーム、温度変化に敏感な保存設備での温度管理
質量(g)
390
電源
単4アルカリ電池
精度
±1.0℃
温度測定範囲(℃)
0~65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×55×195
設置方式
壁掛け
内容量
1個
関連資料:
(0.43MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログをご覧ください。
※カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になるなる場合があります。
※温度などについて保証するものではありません。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75089937
DTJ-18020
18020
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75089946
DTJ-18024
18024
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75089955
DTJ-18030
18030
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください