曜日別特売

ゴミカート シングルタイプ

ゴミカート シングルタイプ - 矢崎化工ゴミカート シングルタイプ - 矢崎化工ゴミカート シングルタイプ - 矢崎化工ゴミカート シングルタイプ - 矢崎化工ゴミカート シングルタイプ - 矢崎化工ゴミカート シングルタイプ - 矢崎化工ゴミカート シングルタイプ - 矢崎化工ゴミカート シングルタイプ - 矢崎化工

製造現場、物流センター、オフィス等で使用できるイレクター製ゴミカートです。90Lのポリ袋を取付けて使用します。透明のポリ袋を使用すればゴミの溜まり具合が見える為、ポリ袋交換のタイミングが容易に分かり現場を衛生的に保つ事が出来ます。ポリ袋は手前に引き出す事が出来る為、上に持ち上げる事なく取り出せますので交換が容易です。フレームのカラーは5色を用意していますので、ゴミの種類別にカートのカラーを変えればゴミの分別に役立ちます。カートの柱パイプ4本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所8ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途製造現場、物流センター、オフィス等でのゴミ置き場として材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス質量(kg)約5材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)452キャスター径(Φmm)50四輪自由車(ストッパー2ヵ所)適合容量(L)90用特性ストッパー付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)452×486×700材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)内容量1台
注意
※お客様組立商品。ポリ袋は付属しておりません、お客様でご用意下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510223990L用 クリームグレーフレーム:クリームグレー、ジョイント:クリームグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7510224890L用 ブルーフレーム:ブルー、ジョイント:クリームグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7510225790L用 ピンクフレーム:ピンク、ジョイント:クリームグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7510226690L用 イエローフレーム:イエロー、ジョイント:クリームグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7510227590L用 グリーンフレーム:グリーン、ジョイント:クリームグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴミカート シングルタイプ 組立手順動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする