曜日別特売

カットレール併用目盛1m

カットレール併用目盛1m - シンワ測定

安全性を追求したアルミカッター定規です。
防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。

材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム本体寸法(mm)1020×100×50製品質量(g)1600RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4真直度(mm)0.45以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510238865077
12,630
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする