曜日別特売

カット師併用目盛2.5m

カット師併用目盛2.5m - シンワ測定

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。

材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)2540×60×9製品質量(g)1560RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.8真直度(mm)0.7以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510242465092
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする