曜日別特売

Iクランプワンタッチ併用目盛2m

Iクランプワンタッチ併用目盛2m - シンワ測定

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。

材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)2172×60×30製品質量(g)2000測定範囲(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510247677823
21,050
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする