シンワ測定
マシンスケール下右基点目盛穴無50mm
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質
ステンレスSUS420J2
測定範囲(mm)
50
本体寸法(mm)
50×15×0.5
長さ許容差(mm)
±0.15 ※温度20℃を基準とする
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目盛間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75102503
14153
1個
下段右基点1mmピッチ
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
68947141
14153(校正証明:一般)
1本
下段右基点1ピッチ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。