シンワ測定
曲尺小型平ステン裏面角目30x15cm
材質
ステンレス
形状
(角部)同厚
本体寸法(mm)
330(165)×15×1.1
製品質量(g)
60
表目盛(cm)
長枝:外目盛 30 内目盛 5mmピッチ30cm短枝:外目盛 15 内目盛 5mmピッチ15cm
裏目盛(cm)
長枝:外目盛 30 内目盛 角目 短枝:外目盛 15 内目盛 丸目
長さ許容差(mm)
±0.2
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※メートル表記と尺寸表記が併記されている場合は、メートル表記のみの校正となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直角度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75103499
12114
1個
(100mmにつき)0.1以下
¥
790
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79513728
12114(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
(100mmにつき)0.1以下
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515216
12114(英語版一般校正証明書付)
1セット
(100mmにつき)0.1以下
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68947159
12114(校正証明:一般)
1本
(100につき)0.1以下
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。