ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラ

ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラ - シンワ測定

黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。
25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。
軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。
電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。
90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
水に強く目盛も取れにくくなっています。
折り畳み式で、携帯に便利です。

材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510350878633
1,510
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする