曜日別特売

オートポンチM転がり防止グリップ付

オートポンチM転がり防止グリップ付 - シンワ測定
(5件のレビュー)

片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると強弱の調節ができます。
グリップの一部が平らになっており、転がりません。
耐久性の高い超硬チップ付です。

材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)130本体寸法(mm)130×30×24製品質量(g)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510352677317
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-30
用途: ドリル使用時にあらかじめ印をつけるのに使用します。
その他業種

製品自体は申し分ありません、ただ、何回かに1回、抜けるようになり、印が付きません。内臓バネの不具合なのか原因はわかりません。

2025-03-18
用途: 板金作業

本商品を使用しましたが本来の機能である打撃がされない事が頻発しました。(グリップ部を押し込むが打撃がされず20回に1回程度しか打撃がされない)
モノタロウにて返品交換をして頂いたが新規の交換品も同様の不具合であった為、モノタロウ経由でメーカーに不具合品の動作確認をして頂いたが、メーカーの検証結果としては「不具合が無く正常であった」との回答がありました。
当方の使用時は間違い無く動作不良であった為、メーカーの検証結果に不信を感じています。
当方、2点(購入品と返品交換品の2点)の本商品を使用したが本来の機能として使用が出来ない結果となり残念でした。
同様な事案の場合、モノタロウ経由でメーカーに検証依頼をする事をお勧め致します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーにも連携し品質改善に努めて参ります。

2025-01-23
用途: 金属加工の際の下準備
電気・ガス・熱供給・水道業

毎回というわけではないが押しこんでもバチンという手ごたえがなく、ドリルで
穴をあけるための跡ができないことがある。
押す側の青い部分をゆるむ方向に回すと青い押す側がとれるが、そうして内側を除くと金属の棒が入っており、それがずれている様子。
使用頻度はそれほど多くないので、書き込みが遅くなったが、頻度の多さで壊したわけではない。
押すだけで穴あけ準備ができるかと思いきや何度も穴開けるためのしるしを
つけるために押す必要があり、ストレスがたまる。
何度も押し込んで穴開ける場所にしるしをつけようと挑戦するためにズレてしまうことがあるために自分の短気さにも、この道具にも嫌気がさす。
できるなら交換をしてほしいほど。
はずれを引いただけかもしれないが、お勧めしない。

2が参考にしています
対象商品 : 75103526
2023-10-15
用途: 木加工や金属加工
その他業種

ハンマーで叩くタイプのポンチを使用していましたが、他の方が使っているのを使わせてもらって思った以上に良かったので購入しました。
メーカーもお馴染みで転がり防止で先っちょも交換可能だったのでこちらにしました。
ケガキにも使ってみようかと思っています。
まだ実際には使用していませんが、試したところ良い感触でこれからが楽しみです。

対象商品 : 75103526
2023-11-24
用途: 穴あけ加工の時
スキマ産業合同会社卸売・小売業

すぐに壊れたので
シンワじゃあなくて
他のにすればよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする