シンワ測定 シンワ測定の 測定用品 シンワ測定の 定盤・ゲージ・ケガキ シンワ測定の ケガキ工具・ポンチ オートポンチL転がり防止グリップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付 注文コード 75103535 (1件のレビュー) 片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。 材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂 長さ(mm)155 本体寸法(mm)155×35×28 製品質量(g)150 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 77318 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75103535 77318 ¥2,240 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サインバー 日本オートマチックマシン(JAM) 税込¥61,578~ ¥55,980~ 「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ WAKA 税込¥824~ ¥749~ 多機能スコヤ はくでん 税込¥1,428~ ¥1,298~ 限界ねじプラグゲージ はくでん 税込¥3,628~ ¥3,298~ ワンショットゲージ 祥碩堂 税込¥1,428 ¥1,298 ストレートスタイラス レニショー 税込¥15,378~ ¥13,980~ ヘクサロビュラゲージ ファム 税込¥120,780~ ¥109,800~ 六角穴用ゲージ ファム 税込¥80,278~ ¥72,980~ 止型定規 目盛付 SK(新潟精機) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ テーパーゲージ はくでん 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ ミニレールアンビル 土牛 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキケガキ工具・ポンチポンチオートマチックポンチ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 75103535 2023-11-09 用途: 印付け 教弱の調整も出来て、しっかりポンチ跡が付けられます。転がら無い形も良いてをすよ。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります センターポンチ オートマチックポンチ ポンチ部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品