曜日別特売

2×4定規 クリア

2×4定規 クリア - シンワ測定

2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。
45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。
ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。
150mm目盛付です。
木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。

材質ポリカーボネート樹脂測定範囲(mm)目盛:1~150本体寸法(mm)178×92×51板厚(mm)3製品質量(g)55許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510354462115
1,060
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】2×4止型定規 クリア 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ・水準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする