受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus

受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus - シンワ測定

通常時は狭いモードで、振動のある現場では広いモードに切り替えができます。
中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音が違うので、音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。
不要な場合はブザー音を消すこともできます。
急な雨に濡れても安心の防塵・防水性能IP56です。
5防塵性能:若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
6防水性能:いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。
ホルダー標準装備です。
高出力赤色レーザー専用です。
対応機種:LEXIAレッド用[モード(中)]、Xline-Eレッド用、Xlineレッド用

仕様電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告付属品ホルダー、9Vアルカリ乾電池1本電源9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間防塵防水性能保護等級 IP56オートパワーオフ無操作状態から約7分後アズワン品番64-3933-19受光距離(m)1.5~20受光幅(mm)狭いモード:中心受光ラインから±1.0以内 広いモード:中心受光ラインから±2.0以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510357871920
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする