シンワ測定
下地センサーHome+電線探知
(1件のレビュー)
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様
電線警告機能:約30mm
材質
本体:ABS樹脂
電源
9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)
154×60×39
製品質量(g)
140(電池含)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)
探知物検出深度(mm)
約19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75103605
79152
¥
4,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【シンワ測定】下地センサー Home / Home+ / Basic 製品紹介
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった