下地センサーBasic深部・電線探知

下地センサーBasic深部・電線探知 - シンワ測定
(1件のレビュー)

矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。

仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)172×72×42製品質量(g)170(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510361479153
4,830
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】下地センサー Home / Home+ / Basic 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: リフォーム・DIY
有限会社たなか

壁に勘で針を刺して探すのも気を遣うので、こちらを購入。壁裏の間柱を正確に見つけられるので、棚の取り付けや耐震補強等がやりやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする