曜日別特売

ねじガス栓(レバーハンドル)

ねじガス栓(レバーハンドル) - 宮入バルブ製作所ねじガス栓(レバーハンドル) - 宮入バルブ製作所ねじガス栓(レバーハンドル) - 宮入バルブ製作所ねじガス栓(レバーハンドル) - 宮入バルブ製作所ねじガス栓(レバーハンドル) - 宮入バルブ製作所ねじガス栓(レバーハンドル) - 宮入バルブ製作所
用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5内容量1個
全6種類を絞り込む
接続
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75103623MSC-15L-1415ARc1/2
2,490
2,488
2,737(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75103639MSC-20L-0120ARc3/4
3,290
3,288
3,617(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75103648MSC-25L-0225ARc1
5,590
5,588
6,147(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75103657MSC-32L-0232ARc1 1/4
7,990
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75103666MSC-40L-0240ARc1 1/2
11,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75103675MSC-50L-0250ARc2
16,900
16,880
18,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする