宮入バルブ製作所
ねじガス栓
用途
LPG低圧配管用ボール弁
材質(本体)
C3771B
流体
LPG
適合規格
液石法 適合性検査合格品
ガスの種類
LPガス
圧力(kPa)
気密試験:22.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75103684
MSC-15H-21
15A
Rc1/2
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75103693
MSC-20H-01
20A
Rc3/4
¥
3,190
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。