宮入バルブ製作所
ロック式ねじガス栓
用途
LPG低圧配管用ボール弁(ロック付)
サイズ
15A
材質(本体)
C3771B
流体
LPG
適合規格
液石法 適合性検査合格品
ガスの種類
LPガス
接続
Rc1/2
圧力(kPa)
気密試験:22.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75103709
MSC-15HN-20
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
離島
1
お送りできません