宮入バルブ製作所
散水ノズル
用途
貯槽の防災、冷却設備、各種洗浄装置
材質(本体)
C3604B
流体
水
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
15A
20A
角度(°)
選択してください
散水:60
散水:65
散水:90
散水:110
散水:120
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
角度(°)
パターン形状
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75104007
BCNM43024
15A
散水:120
円形
R1/2
¥
3,390
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月8日
75104016
BCNM63518
20A
散水:90
円形
R3/4
¥
4,390
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75104025
BCNF42012
15A
散水:60
円形
Rc1/2
¥
4,190
¥
4,188
¥
4,607
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75104034
BCNF62513
20A
散水:65
円形
Rc3/4
¥
4,690
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
75104043
BREF64222
20A
散水:110
矩形
Rc3/4
¥
4,490
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75103998
BCNM42518
15A
散水:90
円形
R1/2
¥
3,290
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。