宮入バルブ製作所
サニタリーサンプルコック
材質
ステムディスク:PTFE
サイズ
15A
材質(本体)
SUS316L
接続
フェルール
Oリング
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75104138
SSCO-15A-00
¥
42,900
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材