曜日別特売

ヒートフェイスマスク (ヘッダー仕様)

ヒートフェイスマスク (ヘッダー仕様) - COVER WORK(カバーワーク)ヒートフェイスマスク (ヘッダー仕様) - COVER WORK(カバーワーク)

高い保温性を実現した超軽量・薄手仕様のフェイスマスクです。
冬場の作業やスポーツ時の防寒対策はもちろん、薄手のため帽子やヘルメットの下への装着にも対応。
さらにストレッチ素材採用でフィット感・通気性に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。

用途
保温性を高めた多機能フェイスマスク
多様な装着方法ができる6Way仕様
超軽量×薄手仕様
ストレッチ素材採用でフィット感抜群
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
質量(g)
約50
幅(cm)
25
高さ(cm)
45
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75105109FT-561H黒×赤
オープン
¥939
¥1,033(税込)
3日以内出荷
75105118FT-561Hブルーグレー
オープン
¥939
¥1,033(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする