曜日別特売
FT-561H ヒートフェイスマスク (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105118

FT-561H ヒートフェイスマスク (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105118
FT-561H ヒートフェイスマスク (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105118
FT-561H ヒートフェイスマスク (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105118

ヒートフェイスマスク (ヘッダー仕様)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
色
ブルーグレー
注文コード
75105118
品番
FT-561H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

高い保温性を実現した超軽量・薄手仕様のフェイスマスクです。
冬場の作業やスポーツ時の防寒対策はもちろん、薄手のため帽子やヘルメットの下への装着にも対応。
さらにストレッチ素材採用でフィット感・通気性に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。

用途
保温性を高めた多機能フェイスマスク
多様な装着方法ができる6Way仕様
超軽量×薄手仕様
ストレッチ素材採用でフィット感抜群
色
ブルーグレー
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
質量(g)
約50
幅(cm)
25
高さ(cm)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする