COVER WORK(カバーワーク)
ヒートイヤーウォーマー (ヘッダー仕様)
高い保温性を実現した厚手仕様。冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。
さらにストレッチ素材採用でフィット感に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。
用途
厚手仕様
高い保温性でベストコンディションをキープ
ストレッチ素材採用でフィット感抜群
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
質量(g)
約30
幅(cm)
25
丈(cm)
11.5(耳あて含む)
後ろ丈(cm)
8.3
前丈(cm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105136
FT-551H
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75105127
FT-551H
カモフラ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください