COVER WORK(カバーワーク)
ヒートウエストウォーマー (ヘッダー仕様)
高い保温性を実現した厚手仕様。冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。
さらにストレッチ素材採用でフィット感に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。
用途
厚手仕様
高い保温性でベストコンディションをキープ
ストレッチ素材採用でフィット感抜群
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
約115
幅(cm)
31.5
丈(cm)
32.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105163
FT-531H
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください