COVER WORK(カバーワーク)
折りたたみ式イヤーマフ
(1件のレビュー)
内側のフリースが耳を暖かく包み込みます。
折りたたみ式でコンパクトに収納可能。
材質
ポリエステル、ポリ塩化ビニル(骨組み部)
幅(mm)
耳あて:115
サイズ
フリー
高さ(mm)
耳あて:115
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120× 80×140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105337
AG-38
デニムブルー
約55
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
75105346
AG-38
デニムブラック
約60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください