ベロアイヤーウォーマー

ベロアイヤーウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)ベロアイヤーウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)ベロアイヤーウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)ベロアイヤーウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)ベロアイヤーウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)ベロアイヤーウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)ベロアイヤーウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)ベロアイヤーウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)
(2件のレビュー)

ストレッチ性のある短毛ベロア生地を使用したイヤーウォーマー。
肉厚のベロアで寒さから耳を守ります。
なめらかで肌さわりが良く、着用感にも優れます。

材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
質量(g)
約60
幅(cm)
27
高さ(cm)
11.5(最長部)/6.5(最短部)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AG-39 7510539875105398AG-39ブラック
オープン
¥569
¥626(税込)
4日以内出荷
AG-39 7510540775105407AG-39ネイビー
オープン
¥569
¥626(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75105398
2023-01-19
用途: 高品質なイヤーウォーマー
医療・福祉・介護関連業

生地のさわり心地は、大変いいです。サイズも自分で使っているもう一つのイヤーウォーマーより、少しゆったりとしているので、自分はきつくありませんでした。

対象商品 : 75105398
2023-02-12
用途: 防寒用

この手の厚さを探していてようやく見つかりとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする