AG-39 ベロアイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105398

AG-39 ベロアイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105398
AG-39 ベロアイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105398
AG-39 ベロアイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105398
AG-39 ベロアイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105398
AG-39 ベロアイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105398
AG-39 ベロアイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105398
AG-39 ベロアイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105398
AG-39 ベロアイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105398
AG-39 ベロアイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105398

ベロアイヤーウォーマー

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード75105398品番AG-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

ストレッチ性のある短毛ベロア生地を使用したイヤーウォーマー。
肉厚のベロアで寒さから耳を守ります。
なめらかで肌さわりが良く、着用感にも優れます。

色
ブラック
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
質量(g)
約60
幅(cm)
27
高さ(cm)
11.5(最長部)/6.5(最短部)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75105398
2023-01-19
用途: 高品質なイヤーウォーマー
医療・福祉・介護関連業

生地のさわり心地は、大変いいです。サイズも自分で使っているもう一つのイヤーウォーマーより、少しゆったりとしているので、自分はきつくありませんでした。

対象商品 : 75105398
2023-02-12
用途: 防寒用

この手の厚さを探していてようやく見つかりとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする